Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 plinthe 1500W Blanc - 414724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546334147242
Réf. Sonepar
00018414724
Réf. Fournisseur
414724
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
1320 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
120 mm
à huile/fluide:
Non
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
poids:
15.3 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
position du boîtier de commande:
dessus
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
autre
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le confort de la chaleur douce inertielle
Les Atouts de la gamme:
Confort absolu : une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer.
Connecté : pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch
Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.
Garantie 2 ans.
Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et à la détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
Simple à poser grâce au gabarit de pose.
Quelques mots du fabricant :
KENYA 4 PLI 1500W BLC Plinthe Facade Chauffante Fonte Anticipation de la chauffe,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite





