Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 vertical 1500W Blanc - 414726

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

vertical

capacité de chauffage:

1500 W
Voir les options disponibles750 W
Voir les options disponibles1250 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334147266

Réf. Sonepar

00018414726

Réf. Fournisseur

414726

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

450 mm

hauteur:

1333 mm

profondeur:

123 mm

à huile/fluide:

Non

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

poids:

23.5 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

position du boîtier de commande:

côté

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

autre

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 vertical 1500W Blanc - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française

Les Atouts de l'article:

Le confort de la chaleur douce inertielle

Les Atouts de la gamme:

Confort absolu : une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer.

Connecté : pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch

Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.

Garantie 2 ans.

Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et à la détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.

Simple à poser grâce au gabarit de pose.



Quelques mots du fabricant :

KENYA 4 V 1500W BLC Vertical Fonte Anticipation de la chauffe,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 2*