fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 bas blanc 1500W - 452151

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 25.66 kg

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • avec détecteur de présence - Oui

  • sens de montage - horizontal

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334521516

Réf. Sonepar

00018452151

Réf. Fournisseur

452151

Réf. Commerciale

Thermor

poids:

25.66 kg

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

avec détecteur de présence:

Oui

sens de montage:

horizontal

auto-apprentissage:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

avec finition décorative:

Non

gestion via application:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

nombre de nervures:

4

convient pour un usage domotique:

Oui

affichage numérique:

Oui

classe de protection:

II

couleur:

blanc

largeur:

1161 mm

hauteur:

381 mm

profondeur:

150 mm

Radiateur Connecté - Equateur 3 bas blanc 1500W

Quelques mots du fabricant :

Elégance et sobriété