Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 4 plinthe Blanc mat 0750W - 427240

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

750 W

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - plinthe (<30 cm)

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546334272401

Réf. Sonepar

00018427240

Réf. Fournisseur

427240

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

plinthe (<30 cm)

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

880 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

125 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

17 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur Chaleur douce - Equateur 4 plinthe Blanc mat 0750W - double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

Les Atouts de l'article:

Le confort absolu grâce au double système chauffant Le radiateur réinventé pour offrir le meilleur confort … et bien plus encore.

Les Atouts de la gamme:

Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (pilotage intelligent, programmation, détection fenêtre ouverte/fermée, jumelage des appareils). 3 formats: horizontal, vertical et plinthe. 2 couleurs: Blanc granit et gris ardoise. Prise USB sur le côté de l'appareil pour une recharge du smartphone facilitée et sécurisée grâce à la tablette bois adaptée. Garantie 2 ans. Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch. Un confort inégalé grâce au double système chauffant : fonte + façade chauffante, pilotés séparément. Encore plus de confort grâce au système USB « plug & play » et les accessoires exclusifs en option : unique sur le marché

Quelques mots du fabricant :

EQUATEUR 4 PLI 0750W BLC MAT Plinthe Facade Chauffante Fonte Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil