Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 4 vertical Blanc mat 2000W - 427239


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalmodèle:
standardcapacité de chauffage:
2000 WSpécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EQUATEUR 4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546334272395
Réf. Sonepar
00018427239
Réf. Fournisseur
427239
Réf. Commerciale
Thermor
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
450 mm
hauteur:
1520 mm
profondeur:
142 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
39.3 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le radiateur réinventé pour offrir le meilleur confort … et bien plus encore. Le confort absolu grâce au double système chauffant
Les Atouts de la gamme:
Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (pilotage intelligent, programmation, détection fenêtre ouverte/fermée, jumelage des appareils).
3 formats: horizontal, vertical et plinthe. 2 couleurs: Blanc mat et gris ardoise.
Garantie 2 ans.
Prise USB sur le côté de l'appareil pour une recharge du smartphone facilitée et sécurisée grâce à la tablette bois adaptée.
Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Un confort inégalé grâce au double système chauffant : fonte + façade chauffante, pilotés séparément. Encore plus de confort grâce au système USB « plug & play » et les accessoires exclusifs en option : unique sur le marché
Quelques mots du fabricant :
EQUATEUR 4 V 2000W BLC MAT Vertical Facade Chauffante Fonte Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil