fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Kenya 3 horizontal blanc 2000W - 414571

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 33 kg

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • modèle - standard

  • hauteur - 614 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334145712

Réf. Sonepar

00018414571

Réf. Fournisseur

414571

Réf. Commerciale

Thermor

poids:

33 kg

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

modèle:

standard

hauteur:

614 mm

profondeur:

122 mm

mode de pose:

modèle mural

classe de protection:

II

couleur:

blanc

largeur:

1108 mm

avec détecteur de présence:

Non

sens de montage:

horizontal

auto-apprentissage:

Non

indice de protection (IP):

IP24

avec finition décorative:

Non

compatible IFTTT:

Oui

gestion via application:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

commande à distance possible:

Oui

mode hors-gel:

Oui

régulation de puissance:

électronique

nombre de nervures:

9

programmable:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

affichage numérique:

Oui

Radiateur Connecté - Kenya 3 horizontal blanc 2000W