fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Kenya 3 vertical blanc 1000W - 414631

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 24.8 kg

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • modèle - standard

  • hauteur - 1129 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334146313

Réf. Sonepar

00018414631

Réf. Fournisseur

414631

Réf. Commerciale

Thermor

poids:

24.8 kg

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

modèle:

standard

hauteur:

1129 mm

profondeur:

130 mm

mode de pose:

modèle mural

classe de protection:

II

couleur:

blanc

largeur:

474 mm

avec détecteur de présence:

Non

sens de montage:

vertical

auto-apprentissage:

Non

indice de protection (IP):

IP24

avec finition décorative:

Non

compatible IFTTT:

Oui

gestion via application:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

commande à distance possible:

Oui

mode hors-gel:

Oui

régulation de puissance:

électronique

nombre de nervures:

4

programmable:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

affichage numérique:

Oui

Radiateur Connecté - Kenya 3 vertical blanc 1000W