Thermor - Radiateur Chaleur douce Mythik horizontal aluminium satiné 1500W - 460151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334601515
Réf. Sonepar
00018460151
Réf. Fournisseur
460151
Réf. Commerciale
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
autre
couleur:
autre
matériau de la façade:
aluminium
largeur:
1389 mm
hauteur:
614 mm
profondeur:
103 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
25.5 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
position du boîtier de commande:
dessus
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Design et élégance Le radiateur électrique chaleur douce alliant design et élégance
Les Atouts de la gamme:
Disponible en format horizontal ou vertical et 4 couleurs Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes. Programamtation personnalisable. Détection automatique d'occupation. Détection de fenêtre ouverte/fermée. Garantie 2 ans Thermor Dynamik System®Chaleur douce réactive,uniforme et constante.Idéal pour les rythmes devie réguliers et irréguliersdans un même foyer. Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Quelques mots du fabricant :
MYTHIK H 1500W ALU SATINE Horizontal Cable Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil