Thermor - Radiateur Chaleur douce Mythik horizontal gris ardoise 1000W - 460133

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334601331

Réf. Sonepar

00018460133

Réf. Fournisseur

460133

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

autre

couleur:

gris

largeur:

829 mm

hauteur:

614 mm

profondeur:

103 mm

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

14.9 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

position du boîtier de commande:

dessus

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur Connecté - Mythik horizontal gris ardoise 1000W

Les Atouts de l'article:

Design et élégance Le radiateur électrique chaleur douce alliant design et élégance

Les Atouts de la gamme:

Disponible en format horizontal ou vertical et 4 couleurs Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes. Programamtation personnalisable. Détection automatique d'occupation. Détection de fenêtre ouverte/fermée. Garantie 2 ans Thermor Dynamik System®Chaleur douce réactive,uniforme et constante.Idéal pour les rythmes devie réguliers et irréguliersdans un même foyer. Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Quelques mots du fabricant :

MYTHIK H 1000W ARDOISE Horizontal Cable Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil