Thermor - Radiateur Chaleur douce Mythik vertical gris ardoise 1500W - 460273

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334602734

Réf. Sonepar

00018460273

Réf. Fournisseur

460273

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

autre

couleur:

gris

largeur:

479 mm

hauteur:

1850 mm

profondeur:

113 mm

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

27.5 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

position du boîtier de commande:

côté

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur Connecté - Mythik vertical gris ardoise 1500W

Les Atouts de l'article:

Design et élégance Le radiateur électrique chaleur douce alliant design et élégance

Les Atouts de la gamme:

Disponible en format horizontal ou vertical et 4 couleurs Garantie 2 ans Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch. Thermor Dynamik System®Chaleur douce réactive,uniforme et constante.Idéal pour les rythmes devie réguliers et irréguliersdans un même foyer. Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes. Programamtation personnalisable. Détection automatique d'occupation. Détection de fenêtre ouverte/fermée.

Quelques mots du fabricant :

MYTHIK V 1500W ARDOISE Vertical Cable Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil