Thermor - Radiateur connecté gain de place Ingénio 3 vertical blanc 1500W - 429351

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

1500 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546334293512

Réf. Sonepar

00018429351

Réf. Fournisseur

429351

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

460 mm

hauteur:

1392 mm

profondeur:

145 mm

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

17.5 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

position du boîtier de commande:

côté

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté gain de place électrique - Ingénio 3 vertical blanc 1500W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur le plus petit du marché pour un vrai gain de place.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Garantie 2 ans. Façade chauff ante réactiveChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. En remplacement d'un convecteur "grille-pain" installation facile et rapide sans refaire de trous Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

INGENIO 3 V 1500W BLC MAT Vertical Facade Chauffante Aluminium Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil