Thermor - Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal 2000W Blanc mat - 479326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546334793265
Réf. Sonepar
00018479326
Réf. Fournisseur
479326
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
742 mm
hauteur:
478 mm
profondeur:
129 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
8.6 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Façade chauffante réactive et chaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmes de vie irréguliers Format horizontal: 2 fois plus petit qu'un radiateur de taille standard - idéal pour remplacer un ancien convecteur
Les Atouts de la gamme:
Double corps de chauffe Alumiun + film chauffant
Façade chauff ante réactive
Chaleur douce immédiate.
NF Perf 3*OEil
CA 0,2
IK 07 / IP28
Jusqu'à 30% d'économies avec un radiateur Thermor
Avec la fonction "pilotage Intelligent", vos radiateurs fonctionnent en toute autonomie pour chauffer que lorsque c'est nécessaire. Tous les radiateurs intelligents Thermor sont également connectés afin pouvoir suivre votre consommation et réaliser des économies.
Mentions légales: Pourcentage d’économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés. Donnée issue de l’analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés du Groupe Atlantic utilisant les modes de détection d’absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions.
Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch Garantie 2 ansLe support mural sert de gabarit de pose
Cales en carton : évacuation des déchets simplifiée
Notice d’utilisation et quickstart livrées avec le produit
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical
Nouveau format vertical ultra compact pour faciliter son intégration dans tous les intérieurs
Quelques mots du fabricant :
INGENIO 4 H 2000W BLC MAT Horizontal Facade Chauffante Aluminium Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil







