Thermor - Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 vertical 1000W Blanc mat - 429353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334293536
Réf. Sonepar
00018429353
Réf. Fournisseur
429353
Marque
Thermor
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
390 mm
hauteur:
1540 mm
profondeur:
135 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
12.7 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Façade chauffante réactive et chaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmes de vie irréguliers Format vertical ultra compact pour faciliter son intégration dans tous les intérieursLargeur 400 mm
Les Atouts de la gamme:
Jusqu'à 30% d'économies avec un radiateur Thermor
Avec la fonction "pilotage Intelligent", vos radiateurs fonctionnent en toute autonomie pour chauffer que lorsque c'est nécessaire. Tous les radiateurs intelligents Thermor sont également connectés afin pouvoir suivre votre consommation et réaliser des économies.
Mentions légales: Pourcentage d’économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés. Donnée issue de l’analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés du Groupe Atlantic utilisant les modes de détection d’absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions.
Le support mural sert de gabarit de pose
Cales en carton : évacuation des déchets simplifiée
Notice d’utilisation et quickstart livrées avec le produit
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical
Nouveau format vertical ultra compact pour faciliter son intégration dans tous les intérieurs
Double corps de chauffe Alumiun + film chauffant
Façade chauff ante réactive
Chaleur douce immédiate.
NF Perf 3*OEil
CA 0,2
IK 07 / IP28
Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch Garantie 2 ansQuelques mots du fabricant :
INGENIO 4 V 1000W BLC MAT Vertical Facade Chauffante Aluminium Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil







