Thermor - Radiateur fluide à détection Lisbonne 2 (FSC 2) horizontal blanc 0500W - 443872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 500 W
couleur - blanc
largeur - 409.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LISBONNE 2 (FSC 2)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334438722
Réf. Sonepar
00018443872
Réf. Fournisseur
443872
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
500 W
couleur:
blanc
largeur:
409.5 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
127 mm
à huile/fluide:
Oui
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
8.25 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le radiateur chaleur douce avec détection
Les Atouts de la gamme:
Disponible en format horizontal Des économies d'énergie grâce au pilotage intelligent et aux détecteurs En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch Pratique : cable d'alimentation plus long (1,5m) L'inertie du fluide offre une chaleur douce régulière et permanente
Quelques mots du fabricant :
LISBONNE 2 (FSC 2) H 0500W BLC Horizontal Fluide Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 3* oeil




