Thermor - Radiateur fluide à détection Lisbonne 2 (FSC 2) horizontal blanc 2000W - 443877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
couleur - blanc
largeur - 973.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LISBONNE 2 (FSC 2)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334438777
Réf. Sonepar
00018443877
Réf. Fournisseur
443877
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
couleur:
blanc
largeur:
973.4 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
127 mm
à huile/fluide:
Oui
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
19.7 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le radiateur chaleur douce avec détection
Les Atouts de la gamme:
Pratique : cable d'alimentation plus long (1,5m) L'inertie du fluide offre une chaleur douce régulière et permanente Disponible en format horizontal Des économies d'énergie grâce au pilotage intelligent et aux détecteurs En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
LISBONNE 2 (FSC 2) H 2000W BLC Horizontal Fluide Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 3* oeil




