Thermor - Radiateur fluide à détection Lisbonne 2 (FSC 2) horizontal blanc 1000W - 443874

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 490 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334438746

Réf. Sonepar

00018443874

Réf. Fournisseur

443874

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

largeur:

490 mm

hauteur:

580 mm

profondeur:

127 mm

à huile/fluide:

Oui

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

9.9 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur fluide à détection - Lisbonne 2 (FSC 2) horizontal blanc 1000W - Technologie fluide inertielle, Pilotage intelligent, Programmation personnalisable, détection automatique d’occupation, fonctions bailleurs

Les Atouts de l'article:

Le radiateur chaleur douce avec détection

Les Atouts de la gamme:

Pratique : cable d'alimentation plus long (1,5m) Des économies d'énergie grâce au pilotage intelligent et aux détecteurs Disponible en format horizontal En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch L'inertie du fluide offre une chaleur douce régulière et permanente

Quelques mots du fabricant :

LISBONNE 2 (FSC 2) H 1000W BLC Horizontal Fluide Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 3* oeil