Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 1000W Noir carbone - 471630

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1836 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334716301

Réf. Sonepar

00018471630

Réf. Fournisseur

471630

Réf. Commerciale

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1836 mm

profondeur:

102 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

23.8 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 1000W Noir carbone - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Les Atouts de l'article:

Format standard en 6 puissances différentes pour s'intégrer mieux dans toutes les salles de bains. Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif.

Les Atouts de la gamme:

Fluide thermo-conducteurSoufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min)Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Garantie 2 ans. Pilotage à distance via l’application Cozytouch – protocole WifiSuivi de la consommation Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm.4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carboneEspace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir 4 points de fixationGabarit de pose sur l’emballageNotice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commandeEmballage sans polystyrène Programmation intégrée personnalisable

Quelques mots du fabricant :

RIVA 5 WI-FI 1000W NOIR Standard droit Connecté Via WIFI 2 patères ovales amovibles NF électricite performance 2*