Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 500W Blanc brillant - 471265

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334712655

Réf. Sonepar

00018471265

Réf. Fournisseur

471265

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

largeur:

500 mm

hauteur:

1095 mm

profondeur:

102 mm

tension d’alimentation:

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

14.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 500W Blanc brillant - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Les Atouts de l'article:

Format standard en 6 puissances différentes pour s'intégrer mieux dans toutes les salles de bains. Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif.

Les Atouts de la gamme:

Fluide thermo-conducteurSoufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min)Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm.4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carboneEspace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir 4 points de fixationGabarit de pose sur l’emballageNotice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commandeEmballage sans polystyrène Garantie 2 ans. Programmation intégrée personnalisable Pilotage à distance via l’application Cozytouch – protocole WifiSuivi de la consommation

Quelques mots du fabricant :

RIVA 5 0500W BLC BRI Standard droit Connecté Via WIFI 2 patères ovales amovibles