Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 500W Gris ardoise - 471623

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1098 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334716233

Réf. Sonepar

00018471623

Réf. Fournisseur

471623

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1098 mm

profondeur:

102 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

13.8 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 500W Gris ardoise - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Les Atouts de l'article:

Format standard en 6 puissances différentes pour s'intégrer mieux dans toutes les salles de bains. Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Pilotage à distance via l’application Cozytouch – protocole WifiSuivi de la consommation Fluide thermo-conducteurSoufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min)Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Programmation intégrée personnalisable 4 points de fixationGabarit de pose sur l’emballageNotice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commandeEmballage sans polystyrène Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm.4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carboneEspace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir

Quelques mots du fabricant :

RIVA 5 0500W ARDOISE Standard droit Connecté Via WIFI 2 patères ovales amovibles NF électricite performance 2*