Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 750W Gris ardoise - 471626


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - gris
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334716264
Réf. Sonepar
00018471626
Réf. Fournisseur
471626
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
gris
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
rond
largeur:
500 mm
hauteur:
1631 mm
profondeur:
102 mm
tension d’alimentation:
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
18.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif. Format standard en 6 puissances différentes pour s'intégrer mieux dans toutes les salles de bains.
Les Atouts de la gamme:
Pilotage à distance via l’application Cozytouch – protocole WifiSuivi de la consommation Garantie 2 ans. Fluide thermo-conducteurSoufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min)Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm.4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carboneEspace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir 4 points de fixationGabarit de pose sur l’emballageNotice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commandeEmballage sans polystyrène Programmation intégrée personnalisable
Quelques mots du fabricant :
RIVA 5 0750W ARDOISE Standard droit Connecté Via WIFI 2 patères ovales amovibles NF électricite performance 2*