Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 avec soufflerie 1500W Gris menhir - 471638

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334716387

Réf. Sonepar

00018471638

Réf. Fournisseur

471638

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Oui

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

largeur:

500 mm

hauteur:

1098 mm

profondeur:

134 mm

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

16.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 avec soufflerie 1500W Gris menhir - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Les Atouts de l'article:

Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif. Format standard en 6 puissances différentes pour s'intégrer mieux dans toutes les salles de bains.

Les Atouts de la gamme:

Fluide thermo-conducteurSoufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min)Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Garantie 2 ans. Pilotage à distance via l’application Cozytouch – protocole WifiSuivi de la consommation Programmation intégrée personnalisable Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm.4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carboneEspace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir 4 points de fixationGabarit de pose sur l’emballageNotice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commandeEmballage sans polystyrène

Quelques mots du fabricant :

RIVA 5 1500W MENHIR Standard droit Connecté Via WIFI 2 patères ovales amovibles NF électricite performance 2*