Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 avec soufflerie 1500W Noir carbone - 471637

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1098 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334716370

Réf. Sonepar

00018471637

Réf. Fournisseur

471637

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Oui

largeur:

500 mm

hauteur:

1098 mm

profondeur:

134 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

16.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 avec soufflerie 1500W Noir carbone - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Les Atouts de l'article:

Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif.Format standard en 6 puissances différentes pour s'intégrer mieux dans toutes les salles de bains.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm. 4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carbone Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir4 points de fixation Gabarit de pose sur l’emballage Notice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commande Emballage sans polystyrèneProgrammation intégrée personnalisablePilotage à distance via l’application Cozytouch – protocole Wifi Suivi de la consommationFluide thermo-conducteur Soufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min) Fonction Boost : sensation rapide de chaleurGarantie 2 ans.

Quelques mots du fabricant :

RIVA 5 WI-FI VENTILO 1500W NOIR Standard droit Connecté Via WIFI 2 patères ovales amovibles NF électricite performance 2*