Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 Etroit 500W Gris ardoise - 471652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
avec ventilateur - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 1426 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334716523
Réf. Sonepar
00018471652
Réf. Fournisseur
471652
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
1426 mm
profondeur:
102 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
15.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif. Format étroit avec une largeur de 40cm seulement, avec ou sans soufflerie pour s'intégrer dans toutes les salles de bain même les plus compactes.
Les Atouts de la gamme:
4 points de fixationGabarit de pose sur l’emballageNotice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commandeEmballage sans polystyrène Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm.4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carboneEspace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir Fluide thermo-conducteurSoufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min)Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Garantie 2 ans. Pilotage à distance via l’application Cozytouch – protocole WifiSuivi de la consommation Programmation intégrée personnalisable
Quelques mots du fabricant :
RIVA 5 ETROIT 0500W ARDOISE Etroit droit Connecté Via WIFI 2 patères ovales amovibles NF électricite performance 2*




