Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 Etroit avec soufflerie 1300W Blanc - 471645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 400 mm
hauteur - 893 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546334716455
Réf. Sonepar
00018471645
Réf. Fournisseur
471645
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
400 mm
hauteur:
893 mm
profondeur:
134 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
12.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Format étroit avec une largeur de 40cm seulement, avec ou sans soufflerie pour s'intégrer dans toutes les salles de bain même les plus compactes. Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif.
Les Atouts de la gamme:
Fluide thermo-conducteurSoufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min)Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Garantie 2 ans. Pilotage à distance via l’application Cozytouch – protocole WifiSuivi de la consommation Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm.4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carboneEspace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir 4 points de fixationGabarit de pose sur l’emballageNotice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commandeEmballage sans polystyrène Programmation intégrée personnalisable
Quelques mots du fabricant :
RIVA 5 ETROIT 1300W BLC BRI Etroit droit Connecté Via WIFI 2 patères ovales amovibles NF électricite performance 2*





