Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 Etroit avec soufflerie 1500W Blanc - 471646

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1426 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334716462

Réf. Sonepar

00018471646

Réf. Fournisseur

471646

Réf. Commerciale

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur:

1426 mm

profondeur:

134 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

18 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 Etroit avec soufflerie 1500W Blanc brillant - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Les Atouts de l'article:

Format étroit avec une largeur de 40cm seulement, avec ou sans soufflerie pour s'intégrer dans toutes les salles de bain même les plus compactes. Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif.

Les Atouts de la gamme:

Fluide thermo-conducteurSoufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min)Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Garantie 2 ans. Pilotage à distance via l’application Cozytouch – protocole WifiSuivi de la consommation Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm.4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carboneEspace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir 4 points de fixationGabarit de pose sur l’emballageNotice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commandeEmballage sans polystyrène Programmation intégrée personnalisable

Quelques mots du fabricant :

RIVA 5 ETROIT 1500W BLC BRI Etroit droit Connecté Via WIFI 2 patères ovales amovibles NF électricite performance 2*