Thermor - Radiateur Sèche-Serviettes Escale 3 (SSCD 3) 0500W blanc brillant - 472328

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 979 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3546334723286

Réf. Sonepar

00018472328

Réf. Fournisseur

472328

Réf. Commerciale

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

979 mm

profondeur:

100 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

10 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur Sèche-Serviettes - Escale 3 (SSCD 3) 0500W blanc brillant - Fluide caloporteur, Programmation personnalisable, Thermostat électronique, fonctions bailleurs

Les Atouts de l'article:

Le sèche-serviette digital spécial chantier

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Emballage 100% cartonGabarit de pose sur le carton3 points de fixationQuickstart intégrée derière le boitier Nouveau boitier digital avec touches tactiles et programmation personnalisableLuminosité adaptive pour une bonne lisibilité de la température de consigneQuickstart intégrée derrière le boitier Design classique droit500W mois d’1m, idéal sous les comblesExiste en format étroit

Quelques mots du fabricant :

ESCALE 3 (SSCD 3) 0500W BLC BRI Standard droit