Thermor - Radiateur Seche-Serviettes Escale 3 (SSCD 3) 0750W blanc brillant - 472329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 480 mm
hauteur - 1470 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ESCALE 3 (SSCD 3)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334723293
Réf. Sonepar
00018472329
Réf. Fournisseur
472329
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
480 mm
hauteur:
1470 mm
profondeur:
100 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
15.4 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviette digital spécial chantier
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Design classique droit500W mois d’1m, idéal sous les comblesExiste en format étroit Emballage 100% cartonGabarit de pose sur le carton3 points de fixationQuickstart intégrée derière le boitier Nouveau boitier digital avec touches tactiles et programmation personnalisableLuminosité adaptive pour une bonne lisibilité de la température de consigneQuickstart intégrée derrière le boitier
Quelques mots du fabricant :
ESCALE 3 (SSCD 3) 0750W BLC BRI Standard droit Connecté en option Via IO avec accessoires



