Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Radiateur Sèche-Serviettes Escale 3 (SSCD 3) étroit 0500W blanc brillant - 472330

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1265 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334723309

Réf. Sonepar

00018472330

Réf. Fournisseur

472330

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

1265 mm

profondeur:

100 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

12.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur Sèche-Serviettes - Escale 3 (SSCD 3) étroit 0500W blanc brillant - Fluide caloporteur, Programmation personnalisable, Thermostat électronique, fonctions bailleurs

Les Atouts de l'article:

Le sèche-serviette digital spécial chantier. Pratique et idéal pour les petits espaces

Les Atouts de la gamme:

Design classique droit500W mois d’1m, idéal sous les comblesExiste en format étroit Emballage 100% cartonGabarit de pose sur le carton3 points de fixationQuickstart intégrée derière le boitier Garantie 2 ans. Nouveau boitier digital avec touches tactiles et programmation personnalisableLuminosité adaptive pour une bonne lisibilité de la température de consigneQuickstart intégrée derrière le boitier

Quelques mots du fabricant :

ESCALE 3 (SSCD 3) ETROIT 0500W BLC BRI Etroit droit Connecté en option Via IO avec accessoires