Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 0500W brun sable - 497520

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - marron

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1027 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334975203

Réf. Sonepar

00018497520

Réf. Fournisseur

497520

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

marron

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1027 mm

profondeur:

97.4 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

20 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 sans soufflerie 0500W brun sable - Livré avec 1 patère intégrée

Les Atouts de l'article:

RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Sèche-serviettes connecté via l'application Thermor Cozytouch. Affichage de l’heure et la météoCommande intuitive et à hauteur avec boutons tactiles RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude. Confort: : lames plates porte-serviettes, existe avec ou sans soufflerie.Simplicité d’usage: commande à hauteur, connectivité, patère intégrée au sèche-serviettes.Affichage de l’heure et la météo (connexion grâce au bridge Thermor Cozytouch).Equipé de la technologie 3CS: Triple Confort Système® capable de chauffer la salle de bain tout en chauffant et séchant les serviettes. Installation facilitée grâce au gabarit de pose fourni dans l'emballage. 4 points de fixation Economies d'énergie grâce à la programmation personnalisable Disponible en 7 couleursDesign intemporel avec les lamesPatère intégrée spéciale porte-peignoir et cintreExiste sous 2 formats : électrique standard et électrique étroit

Quelques mots du fabricant :

RIVIERA 2 0500W SABLE Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 patère NF électricite performance 2*