Thermor - Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 1000W vert eucalyptus - 497540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - vert
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334975401
Réf. Sonepar
00018497540
Réf. Fournisseur
497540
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
vert
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
550 mm
hauteur:
1777 mm
profondeur:
97.4 mm
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
31 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Les Atouts de la gamme:
Sèche-serviettes connecté via l'application Thermor Cozytouch. Affichage de l’heure et la météoCommande intuitive et à hauteur avec boutons tactiles Installation facilitée grâce au gabarit de pose fourni dans l'emballage. 4 points de fixation Garantie 2 ans Economies d'énergie grâce à la programmation personnalisable Disponible en 7 couleursDesign intemporel avec les lamesPatère intégrée spéciale porte-peignoir et cintreExiste sous 2 formats : électrique standard et électrique étroit RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude. Confort: : lames plates porte-serviettes, existe avec ou sans soufflerie.Simplicité d’usage: commande à hauteur, connectivité, patère intégrée au sèche-serviettes.Affichage de l’heure et la météo (connexion grâce au bridge Thermor Cozytouch).Equipé de la technologie 3CS: Triple Confort Système® capable de chauffer la salle de bain tout en chauffant et séchant les serviettes.
Quelques mots du fabricant :
RIVIERA 2 1000W EUCA Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 patère NF électricite performance 2*