Thermor - Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 mixte avec soufflerie 1750W blanc brillant - 490234

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • puissance calorifique (nominale) - 1750...1750 W

  • forme du cadre - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334902346

Réf. Sonepar

00018490234

Réf. Fournisseur

490234

Réf. Commerciale

Thermor

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

blanc

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

puissance calorifique (nominale):

1750...1750 W

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

15

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

largeur:

556 mm

hauteur:

1402 mm

profondeur:

112.4 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

côté

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

programmable:

Oui

nombre de points de fixation murale:

4

indice de protection (IP):

IP24

poids:

22 kg

certifié NF électricité performance:

2 étoiles

Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 mixte avec soufflerie 1750W blanc brillant – Connecté + affichage de la météo

Les Atouts de l'article:

RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Les Atouts de la gamme:

Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et au pilotage à distance (nécessite l'installation d'un bridge Cozytouch).

Design intemporel, disponible en trois couleurs (blanc satin, gris ardoise, noir carbone) et soufflerie invisible.

Une solution clé en main, simple à installer : 

- 4 points de fixation sur les collecteurs.

- Prêt à l'emploi pour le raccordement au réseau d'eau. Les collecteurs sont affleurants à la lame présente en partie basse. Il n'est plus nécessaire d'installer des rallonges intermédiaires pour pouvoir fixer les raccords. Les raccords peuvent être directement installés sur les collecteurs.

Connecté de série : pilotable à distance (en mode chauffage central inactif). Affichage de l'heure et de la météo. Nécessite l'installation d'un bridge Cozytouch.

Boitier de commande digital positionné à hauteur pour simplifiée la manipulation.

Technologie 3CS :  une technologie unique brevetée. Les radiateurs sèche-serviettes équipés de cette technologie, sont les seuls capables de simultanément : 

- Chauffer la salle de bain

- Chauffer les serviettes

- Sécher les serviettes


Soufflerie de série : une température constante et agréable.


Une patère spéciale cintre de série.



Quelques mots du fabricant :

RIVIERA 2 MIXTE 1750W BLC BRI Standard droit Connecté Via IO Patère cintre NF électricite