Thermor - Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 mixte avec soufflerie 2000W blanc brillant - 490235


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
puissance calorifique (nominale) - 2000...2000 W
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334902353
Réf. Sonepar
00018490235
Réf. Fournisseur
490235
Réf. Commerciale
Thermor
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
puissance calorifique (nominale):
2000...2000 W
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
19
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
largeur:
556 mm
hauteur:
1777 mm
profondeur:
112.4 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
tension d’alimentation:
230...230 V
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
côté
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
programmable:
Oui
nombre de points de fixation murale:
4
indice de protection (IP):
IP24
poids:
26 kg
certifié NF électricité performance:
2 étoiles
Les Atouts de l'article:
RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Les Atouts de la gamme:
Une solution clé en main, simple à installer :
- 4 points de fixation sur les collecteurs.
- Prêt à l'emploi pour le raccordement au réseau d'eau. Les collecteurs sont affleurants à la lame présente en partie basse. Il n'est plus nécessaire d'installer des rallonges intermédiaires pour pouvoir fixer les raccords. Les raccords peuvent être directement installés sur les collecteurs.
Design intemporel, disponible en trois couleurs (blanc satin, gris ardoise, noir carbone) et soufflerie invisible.Technologie 3CS : une technologie unique brevetée. Les radiateurs sèche-serviettes équipés de cette technologie, sont les seuls capables de simultanément :
- Chauffer la salle de bain
- Chauffer les serviettes
- Sécher les serviettes
Soufflerie de série : une température constante et agréable.
Une patère spéciale cintre de série.
Connecté de série : pilotable à distance (en mode chauffage central inactif). Affichage de l'heure et de la météo. Nécessite l'installation d'un bridge Cozytouch.
Boitier de commande digital positionné à hauteur pour simplifiée la manipulation.
Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et au pilotage à distance (nécessite l'installation d'un bridge Cozytouch).
Quelques mots du fabricant :
RIVIERA 2 MIXTE 2000W BLC BRI Standard droit Connecté Via IO Patère cintre NF électricite