fin de vie

Thermor - Rayonnant Amadeus 2 horizontal blanc 1500W - 443351

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • modèle - standard

  • couleur - blanc

  • largeur - 813.5 mm

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334433512

Réf. Sonepar

00018443351

Réf. Fournisseur

443351

Réf. Commerciale

Thermor

capacité de chauffage:

1500 W

modèle:

standard

couleur:

blanc

largeur:

813.5 mm

classe de protection:

II

hauteur:

451 mm

profondeur:

117 mm

poids:

7.55 kg

mode hors-gel:

Oui

régulation de puissance:

électronique

programmable:

Oui

affichage numérique:

Non

matériau du corps de chauffe:

aluminium

avec détecteur de présence:

Non

sens de montage:

horizontal

auto-apprentissage:

Non

indice de protection (IP):

IP24

gestion via application:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Oui

Rayonnant - Amadeus 2 horizontal blanc 1500W

Les Atouts de l'article:

Le rayonnant intelligent et connecté pour un confort "petit budget"

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Corps de chauff e en aluminiumChaleur immédiate. Idéal pour lesrythmes de vie irréguliers. Des économies d'énergie Disponible en 2 formats: horizontal et vertical En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Quelques mots du fabricant :

Chaleur connectée