Thermor - Rayonnant Connecté Émotion 4 vertical blanc 1000W - 423890

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

vertical

capacité de chauffage:

1000 W
Voir les options disponibles300 W
Voir les options disponibles500 W
Voir les options disponibles750 W
Voir les options disponibles1250 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 477 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334238902

Réf. Sonepar

00018423890

Réf. Fournisseur

423890

Marque

Thermor

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

477 mm

hauteur:

740 mm

profondeur:

117 mm

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

6.2 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Oui

Rayonnant Connecté - Émotion 4 vertical blanc 1000W - Corps de chauffe réactif, connecté, fonctions intelligentes, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 2 formats: horizontal et verticalDes économies sans y penser grâce aux détecteurs intégrésConnecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite CozytouchCorps de chauff e en aluminium Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.Garantie 2 ans.

Quelques mots du fabricant :

EMOTION 4, le panneau rayonnant Pilotage Intelligent et Connecté idéal en rénovation