Thermor - Rayonnant digital Amadeus digital vertical blanc 1500W - 443210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1500 W
modèle - standard
couleur - blanc
largeur - 470 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334432102
Réf. Sonepar
00018443210
Réf. Fournisseur
443210
Réf. Commerciale
Thermor
capacité de chauffage:
1500 W
modèle:
standard
couleur:
blanc
largeur:
470 mm
classe de protection:
II
hauteur:
965 mm
profondeur:
117 mm
poids:
7.8 kg
mode hors-gel:
Oui
régulation de puissance:
électronique
programmable:
Oui
affichage numérique:
Oui
matériau du corps de chauffe:
aluminium
avec détecteur de présence:
Non
sens de montage:
vertical
auto-apprentissage:
Non
indice de protection (IP):
IP24
gestion via application:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Oui