Thermor - Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 0500W - 444413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 453 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PALERME 2 (RSCD 2)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334444136
Réf. Sonepar
00018444413
Réf. Fournisseur
444413
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
453 mm
hauteur:
477 mm
profondeur:
130 mm
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Oui
poids:
4.48 kg
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Non
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Oui
Les Atouts de l'article:
La chaleur connectée
Les Atouts de la gamme:
Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtresVerrouillage par code PIN en une seule action Rayonnant digital avec détection Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission
Quelques mots du fabricant :
PALERME 2 (RSCD 2) H 0500W BLC Horizontal Alu à rayonnement Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 3* oeil



