Thermor - Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) vertical blanc 1000W - 444419

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 467 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546334444198

Réf. Sonepar

00018444419

Réf. Fournisseur

444419

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

467 mm

hauteur:

740 mm

profondeur:

117 mm

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

6.2 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Oui

Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) vertical blanc 1000W - Corps de chauffe réactif, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée, fonctions bailleurs

Les Atouts de l'article:

La chaleur connectée

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtresVerrouillage par code PIN en une seule action Rayonnant digital avec détection Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation

Quelques mots du fabricant :

PALERME 2 (RSCD 2) V 1000W BLC Vertical Alu à rayonnement Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 3* oeil