Thermor - Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) vertical blanc 1500W - 444420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 467 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PALERME 2 (RSCD 2)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546334444204
Réf. Sonepar
00018444420
Réf. Fournisseur
444420
Réf. Commerciale
Thermor
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
467 mm
hauteur:
962 mm
profondeur:
117 mm
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
7.8 kg
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Oui
Les Atouts de l'article:
La chaleur connectée
Les Atouts de la gamme:
Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation Rayonnant digital avec détection Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtresVerrouillage par code PIN en une seule action
Quelques mots du fabricant :
PALERME 2 (RSCD 2) V 1500W BLC Vertical Alu à rayonnement Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 3* oeil