Thermor - Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) vertical blanc 2000W - 444422

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 467 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334444228

Réf. Sonepar

00018444422

Réf. Fournisseur

444422

Marque

Thermor

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

467 mm

hauteur:

1190 mm

profondeur:

117 mm

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

10 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Oui

Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) vertical blanc 2000W - Corps de chauffe réactif, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée, fonctions bailleurs

Les Atouts de l'article:

La chaleur connectée

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtresVerrouillage par code PIN en une seule action Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation Rayonnant digital avec détection Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission

Quelques mots du fabricant :

PALERME 2 (RSCD 2) V 2000W BLC Vertical Alu à rayonnement Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 3* oeil