Thermor - Rideau d'air apparent grande taille 100 cm - 4/6 KW - 486103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
largeur - 1050 mm
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334861032
Réf. Sonepar
00018486103
Réf. Fournisseur
486103
Réf. Commerciale
Thermor
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
largeur:
1050 mm
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
215 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Pour maintenir une température constante du local
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans
SAV Express 24h
Forfait réparation 75€
Idéal pour les petites et les grandes ouvertures (60 à 200 cm).
Produit tout en un : accessoires de fixation murale et câble d'alimentation inclus (petite taille).