Thermor - Rideau d'air apparent petite taille 60 cm - 2.5 KW - 486101

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.5 m

  • largeur de porte max. - 0.6 m

  • largeur - 636 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334861018

Réf. Sonepar

00018486101

Réf. Fournisseur

486101

Réf. Commerciale

Thermor

modèle:

suspendu

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

2.5 m

largeur de porte max.:

0.6 m

largeur:

636 mm

indice de protection (IP):

IP44

nombre de réglages ventilateur(s):

2

nombre de réglages chauffage:

1

hauteur:

200 mm

profondeur:

180 mm

Rideau d'air apparent petite taille 60 cm - 2.5 KW - avec accessoires de fixation murale et câble d’alimentation inclus (petite taille)

Les Atouts de l'article:

Pour maintenir une température constante du local

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans

SAV Express 24h

Forfait réparation 75€

Idéal pour les petites et les grandes ouvertures (60 à 200 cm).

Produit tout en un : accessoires de fixation murale et câble d'alimentation inclus (petite taille).