Thermor - Rideau d'air apparent petite taille 90 cm - 3.2 KW - 486102

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • largeur - 966 mm

  • hauteur - 200 mm

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.3 m

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334861025

Réf. Sonepar

00018486102

Réf. Fournisseur

486102

Réf. Commerciale

Thermor

modèle:

suspendu

largeur:

966 mm

hauteur:

200 mm

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

2.3 m

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

180 mm

couleur:

blanc

Rideau d'air apparent petite taille 90Cm - 3.2 KW - avec accessoires de fixation murale et câble d’alimentation inclus (petite taille)

Les Atouts de l'article:

Pour maintenir une température constante du local

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans

SAV Express 24h

Forfait réparation 75€

Idéal pour les petites et les grandes ouvertures (60 à 200 cm).

Produit tout en un : accessoires de fixation murale et câble d'alimentation inclus (petite taille).