Thermor - Rideau d'air encastré 100Cm - 4/6 KW - 486106

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • largeur - 1050 mm

  • hauteur - 259 mm

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334861063

Réf. Sonepar

00018486106

Réf. Fournisseur

486106

Marque

Thermor

modèle:

encastré

largeur:

1050 mm

hauteur:

259 mm

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

3 m

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

396 mm

Rideau d'air encastré 100Cm - 4/6 KW - Commande déportée fournie (boîtier de commandes et télécommande infrarouge - piles non fournies).

Les Atouts de l'article:

Pour maintenir une température constante du local

Les Atouts de la gamme:

Grandes longueurs disponibles : jusqu'à 2m de couverture

Pour un confort optimal : 2 vitesses de ventilation et 2 puissances de chauffe.

Utilisation pratique grâce à la commande déportée (boitier de commandes et télécommande infrarouge - piles non fournies.

Garantie 2 ans

SAV Express 24h

Forfait réparation 75€