Thermor - Rideau d'air encastré 150Cm - 6/9 KW - 486107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
largeur - 1550 mm
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 259 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334861070
Réf. Sonepar
00018486107
Réf. Fournisseur
486107
Réf. Commerciale
Thermor
modèle:
encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
largeur:
1550 mm
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
259 mm
profondeur:
396 mm
Les Atouts de l'article:
Pour maintenir une température constante du local
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans
SAV Express 24h
Forfait réparation 75€
Grandes longueurs disponibles : jusqu'à 2m de couverture
Pour un confort optimal : 2 vitesses de ventilation et 2 puissances de chauffe.
Utilisation pratique grâce à la commande déportée (boitier de commandes et télécommande infrarouge - piles non fournies.