Thermor - Rideau d'air encastré 200Cm - 5.6/11.3KW - 486108

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • largeur de porte max. - 2 m

  • débit d'air max. - 2700 m³/h

  • largeur - 2050 mm

  • hauteur - 259 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334861087

Réf. Sonepar

00018486108

Réf. Fournisseur

486108

Marque

Thermor

modèle:

encastré

largeur de porte max.:

2 m

débit d'air max.:

2700 m³/h

largeur:

2050 mm

hauteur:

259 mm

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

3 m

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

396 mm

Rideau d'air encastré 200Cm - 5.6/11.3KW - Commande déportée fournie (boîtier de commandes et télécommande infrarouge - piles non fournies).

Les Atouts de l'article:

Le rideau d'air encastrable pour maintenir une température constante dans un local

Les Atouts de la gamme:

Grandes longueurs disponibles : jusqu'à 2m de couverture

Garantie 2 ans

SAV Express 24h

Forfait réparation 75€

Pour un confort optimal : 2 vitesses de ventilation et 2 puissances de chauffe.

Utilisation pratique grâce à la commande déportée (boitier de commandes et télécommande infrarouge - piles non fournies.

Entrée et sortie d'air par la grille de façade - RAL 9016