Thermor - Riva 4 Eau Chaude 487W blanc brillant - 471607

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1045 mm

  • longueur - 500 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 106.3 mm

  • forme du tube - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334716073

Réf. Sonepar

00018471607

Réf. Fournisseur

471607

Marque

Thermor

hauteur:

1045 mm

longueur:

500 mm

couleur:

blanc

profondeur:

106.3 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

mode de pose:

sur mur

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude 487W blanc brillant raccordement central - Livré avec 2 patères repositionnables

Les Atouts de la gamme:

2 patères rondes incluses à la livraison et positionnables à souhait sur le cadre

Deux formats d'intégration : standard et étroit 

Tubes droits et ronds


Le confort d'une salle de bains bien chauffée et de serviettes chaudes

Riva 4 Eau Chaude est garantie 2 ans

Extension de garantie à 5 ans

Forfait réparation à 75€

SAV Express 24h

Les raccordements centrés ont la possibilité d'être raccordé sur les collecteurs.



Quelques mots du fabricant :

RIVA 4 EC 487W BLC BRI CENTRAL Standard droit Livré avec 2 patères repositionnables NF radiateurs eau chaude