Thermor - Riva 4 Eau Chaude 487W noir - 471612


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1045 mm
longueur - 500 mm
couleur - noir
profondeur - 106.3 mm
forme du tube - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334716127
Réf. Sonepar
00018471612
Réf. Fournisseur
471612
Réf. Commerciale
Thermor
hauteur:
1045 mm
longueur:
500 mm
couleur:
noir
profondeur:
106.3 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
numéro RAL:
9005
degré de brillance:
mat
mode de pose:
sur mur
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de la gamme:
Les raccordements centrés ont la possibilité d'être raccordé sur les collecteurs.
Le confort d'une salle de bains bien chauffée et de serviettes chaudes
Riva 4 Eau Chaude est garantie 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
Forfait réparation à 75€
SAV Express 24h
2 patères rondes incluses à la livraison et positionnables à souhait sur le cadre
Deux formats d'intégration : standard et étroit
Tubes droits et ronds
Quelques mots du fabricant :
RIVA 4 EC 487W CARBONE COLLEC Standard droit Livré avec 2 patères repositionnables NF radiateurs eau chaude