Thermor - Riva 4 Eau Chaude 924W blanc brillant - 471604

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1783 mm

  • longueur - 550 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 106.3 mm

  • forme du tube - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334716042

Réf. Sonepar

00018471604

Réf. Fournisseur

471604

Marque

Thermor

hauteur:

1783 mm

longueur:

550 mm

couleur:

blanc

profondeur:

106.3 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

mode de pose:

sur mur

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude 924W blanc brillant raccordement sur les collecteurs - Livré avec 2 patères repositionnables

Les Atouts de la gamme:

Les raccordements centrés ont la possibilité d'être raccordé sur les collecteurs.

Riva 4 Eau Chaude est garantie 2 ans

Extension de garantie à 5 ans

Forfait réparation à 75€

SAV Express 24h

2 patères rondes incluses à la livraison et positionnables à souhait sur le cadre

Deux formats d'intégration : standard et étroit 

Tubes droits et ronds


Le confort d'une salle de bains bien chauffée et de serviettes chaudes



Quelques mots du fabricant :

RIVA 4 EC 924W BLC BRI COLLEC Standard droit Livré avec 2 patères repositionnables NF radiateurs eau chaude