Thermor - Riva 4 Eau Chaude étroit 314W noir - 471620


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 799 mm
longueur - 400 mm
couleur - noir
profondeur - 106.3 mm
forme du tube - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334716202
Réf. Sonepar
00018471620
Réf. Fournisseur
471620
Réf. Commerciale
Thermor
hauteur:
799 mm
longueur:
400 mm
couleur:
noir
profondeur:
106.3 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
numéro RAL:
9005
degré de brillance:
mat
mode de pose:
sur mur
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de la gamme:
2 patères rondes incluses à la livraison et positionnables à souhait sur le cadre
Deux formats d'intégration : standard et étroit
Tubes droits et ronds
Le confort d'une salle de bains bien chauffée et de serviettes chaudes
Les raccordements centrés ont la possibilité d'être raccordé sur les collecteurs.
Riva 4 Eau Chaude est garantie 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
Forfait réparation à 75€
SAV Express 24h
Quelques mots du fabricant :
RIVA 4 EC ETROIT 314W CARBONE CENTRAL Etroit droit Livré avec 2 patères repositionnables NF radiateurs eau chaude