Thermor - Riva 4 Eau Chaude étroit 500W noir - 471622

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1332 mm

  • longueur - 400 mm

  • couleur - noir

  • profondeur - 106.3 mm

  • forme du tube - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334716226

Réf. Sonepar

00018471622

Réf. Fournisseur

471622

Réf. Commerciale

Thermor

hauteur:

1332 mm

longueur:

400 mm

couleur:

noir

profondeur:

106.3 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

numéro RAL:

9005

degré de brillance:

mat

mode de pose:

sur mur

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude 500W noir raccordement central - Livré avec 2 patères repositionnables

Les Atouts de la gamme:

Le confort d'une salle de bains bien chauffée et de serviettes chaudes

Les raccordements centrés ont la possibilité d'être raccordé sur les collecteurs.

2 patères rondes incluses à la livraison et positionnables à souhait sur le cadre

Deux formats d'intégration : standard et étroit 

Tubes droits et ronds


Riva 4 Eau Chaude est garantie 2 ans

Extension de garantie à 5 ans

Forfait réparation à 75€

SAV Express 24h



Quelques mots du fabricant :

RIVA 4 EC ETROIT 500W CARBONE CENTRAL Etroit droit Livré avec 2 patères repositionnables NF radiateurs eau chaude